曜日別特売
K00577 キッチンフック&クリップ(ジェル吸盤) LEC(レック) 03428200

K00577 キッチンフック&クリップ(ジェル吸盤) LEC(レック) 03428200
K00577 キッチンフック&クリップ(ジェル吸盤) LEC(レック) 03428200
K00577 キッチンフック&クリップ(ジェル吸盤) LEC(レック) 03428200
K00577 キッチンフック&クリップ(ジェル吸盤) LEC(レック) 03428200
K00577 キッチンフック&クリップ(ジェル吸盤) LEC(レック) 03428200
K00577 キッチンフック&クリップ(ジェル吸盤) LEC(レック) 03428200
K00577 キッチンフック&クリップ(ジェル吸盤) LEC(レック) 03428200

キッチンフック&クリップ(ジェル吸盤)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード03428200品番K00577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ザラザラ面やツヤ消し面にも取り付けられる。はさめるクリップフック付き【フック3本、クリップフック2本付き】。可動するフック。サビにくいステンレスパイプ。

用途
キッチンの小物やツール掛け
材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線、吸盤=ポリアセタール・ポリウレタン耐荷重(kg)2.5(フック、クリップ1本につき500g)連数5本体サイズ(mm)約W345×D35×H135取付け方法ジェル吸盤
注意
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※直射日光の当たる場所で使用しないでください。ジェルが変質するおそれがあります。
※洗剤や漂白剤、シンナーなどがメタリック塗装面に付かないようにしてください。変質・変色のおそれがあります。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※取り付け面の材質によっては、設置面が変色・変質するおそれがあります。
※はさむ物の厚さや硬さによってはクリップにはさめない場合があります。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする