商品画像メイン
LARKINS
LARKINSの 作業用スニーカー/シューズ
紳士防水シューズ(先芯なし)MIS682
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03428568
品番
MIS682
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
ローカット
色
ブラック
質量(g)
片足約215
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
合成皮革
材質(底部)
合成底
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー