スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。 ○左右1SET ○装着用タッピングビス付属 ○幅65mm/全長170mm 汎用 ●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。 スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。