曜日別特売
70-489-90200 スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACO 03436265

スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT

(14件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03436265品番70-489-90200
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

純正同様サイズの補修用スライダーです。
スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。

注意
※同じ車種でも年式により、タイプが異なる場合がありますので、必ず純正品番をご確認の上、ご購入をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03436247
2023-12-14
用途: リード125(JF45)交換用に入手
その他業種

キタコのスライダーは評判がいいのはリード110EX所有のときから自他共に認める限り。最安となるとモノタロウでよいです。翌日には届いてました。安い早いで文句なしです

対象商品 : 03436247
2022-03-17
用途: pcxの駆動系交換に使用
運輸・通信業

ドライブベルト、ウエイトローラーと一緒に交換しました。
純正品がなかったのでキタコの物を使いましたが、問題なしです。

2021-10-29
用途: スカイウエイブドライブベルト交換
製造業

スカイウエイブのドライブベルト交換時に使用しました。純正同様で安価に購入でき満足してます。
消耗品なので毎回交換したほうが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03436247
2021-03-14
用途: pcx JF81 駆動系OH時に使用
卸売・小売業

pcx JF81 駆動系OH時に使用
1年に一回は駆動系をバラして点検してます
純正部品に比べて安いですが耐久性は劣りそうですね

対象商品 : 03436247
2020-02-21
用途: バイク修理
shakestyle山口自動車・二輪車・自転車関連業

リード125が20000キロを越したので
そろそろ交換します。純正品よりも安い。

対象商品 : 03436256
2019-10-31
用途: 駆動系交換時に使用

良い商品です。この商品で不良品に出会ったことはありません。ベルト、ウェイトローラーと一緒に交換しました。スライドピースは消耗品なのでウェイトローラー交換時には毎回交換しています。費用も安いので交換して整備状態の不安を無くすことのほうが安全に繋がります。

2019-06-26
用途: スクーター整備

純正より安価で互換品として品質も問題ないと感じます。

対象商品 : 03436256
2019-02-05
用途: バイク修理
メカオンチ自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安いので、材質や加工精度に不安が有ったが、問題なさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする