674-1013900 センターロックナットレンチ KITACO 03437613

センターロックナットレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03437613 品番674-1013900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。
1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナットの脱着の際に必要な専用工具です。

差込角(mm)(トルクレンチ)12.7 主な適合車種モンキー/カブ系マニュアルクラッチ及び遠心クラッチ・NSR50/80・NS-1等クラッチ脱着用
注意
※オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03437613 674-1013900 26902548 674-1432900 センターロックナットレンチ KITACO センターロックナットレンチ KITACO 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26902548
2021-09-12
用途:
スーパーカブのメンテナンス
卸売・小売業

スーパーカブJA10の分解に必需品です。安心のキタコ製です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする