曜日別特売
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439550

66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439550
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439550
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439550
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439550
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439550
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439550
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439550
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439550
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439550

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
ウエスト(cm)98
内容量1枚注文コード03439550品番66460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

深みのある誠実なネイビーをベースに、首元やウエストにあしらわれたレッドのパイピングと金ボタンが、シックでクラシカルな華やかさを演出します。丸みを帯びた優しい印象の「ロールカラー」と、美しいドレープを描く「フレアーライン」のスカートが、女性らしく品のある雰囲気を醸し出します。

サイズ
19号
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
96
仕様
名札ポケット付き、2WAYストレッチ、両脇ポケット、ホームクリーニング、清涼生地、高通気
色
ネイビー
ヒップ(cm)
128
バスト(cm)
118
素材
ファインカルゼ:ポリエステル55%、複合繊維(ポリエステル)45%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする