曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

深みのある誠実なネイビーをベースに、首元やウエストにあしらわれたレッドのパイピングと金ボタンが、シックでクラシカルな華やかさを演出します。丸みを帯びた優しい印象の「ロールカラー」と、美しいドレープを描く「フレアーライン」のスカートが、女性らしく品のある雰囲気を醸し出します。

仕様
名札ポケット付き、2WAYストレッチ、両脇ポケット、ホームクリーニング、清涼生地、高通気
色
ネイビー
素材
ファインカルゼ:ポリエステル55%、複合繊維(ポリエステル)45%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034395506646019号98442496
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
03440548664605号65372091
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
03442517664607号69382192
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
034427796646015号86422496
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
034472326646017号92432496
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
034480816646011号77402394
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
03449508664609号73392293
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
034527376646013号81412495
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする