使用例-1
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ボストンバッグ
白化合皮ボストン(50cm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03440608
品番
10414-10
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●片側面:ファスナーポケット●本多内部:ファスナーポケット、多用途ポケット●底鋲●底板●肩当付ショルダーベルト
材質
【内装】ナイロンPU、【本体】白化合皮(レトロ調)、【付属】PVC(塩ビ)
色
キャメル
質量(g)
950
容量(L)
33
高さ(cm)
30
横(cm)
50
マチ(cm)
24