使用例-1
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ボストンバッグ
白化合皮ダレス型ボストン(46cm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03440626
品番
10422-10
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●本体内部:ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット●底鋲●底板●ワンタッチ錠●肩当付ショルダーベルト
材質
【内装】ナイロンPU、【本体】白化合皮(レトロ調)、【付属】PVC(塩ビ)
色
キャメル
質量(g)
1150
容量(L)
24
高さ(cm)
31
横(cm)
46
マチ(cm)
19