使用例-1
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ボストンバッグ
ボンディング大開きファスナーボストン(48cm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03440730
品番
10453-02
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●本体内部:多用途ポケット●本体背面:小物ポケット●肩当付ショルダーベルト●底鋲●底板●南京錠
材質
【内装】綿【本体】合皮(ボンディング加工〜手触りが柔らかくなる〜)、【付属】PVC(塩ビ)
色
カーキ
質量(g)
800
容量(L)
31
高さ(cm)
28
横(cm)
48
マチ(cm)
26