ドレンワッシャ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03440928 品番092-0505001
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊形状ノドレンワッシャーデス。

用途10X14X3.6 主な適合車種アドレス V125(CF46/4EA)/ アドレス V125S(CF4MA)
注意
※シーリングワッシャーの再使用はできません。
※オイル交換時には新品への交換が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
アドレスV125G  K5にて使用
ツタキプリント 様 (製造業)

純正の物と変わりません
もう複数買いのリピートです。
オイル交換時毎回この部品も交換になります。
ドレインボルトを締めるとこのワッシャーはつぶれます。
なのでオイルが漏れることなく安心して使用しています。

対象商品:
03440928
2025-01-06
用途:
スズキ アドレス用
その他業種

信頼性あるキタコのパーツも扱っているのは嬉しいです。これからもリピートしたいと思います。

対象商品:
03440928
2020-05-27
用途:
オイル交換
サービス業

たかがドレンのワッシャー1つなのに説明書までついていました。さすがキタコ製。

1人が参考にしています
対象商品:
03440928
2019-05-11
用途:
バイクのオイル交換
製造業

今まで一度も漏れたことはありません。純正品よりも安心感があります。

対象商品:
03440928
2018-11-07
用途:
バイクオイル交換
サービス業

安くて満足!キタコ製なので安心して使えます。オイル漏れも無し!

1人が参考にしています
対象商品:
03440928
2019-05-14
用途:
オイルシール
建設業・工事業

安いが、メーカー品なので、安心して使用できます。リピート商品です

対象商品:
03440928
2018-10-16
用途:
バイクのメンテ時に
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ アドレスV125Sのオイル交換時に使っています。
十分なのですが、少し高いかな。

対象商品:
03440928
2017-12-02
用途:
アドレスv125g オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け方向など図解説明書付きで助かりました 以前バイク屋で交換して取り付けてあった社外ワッシャーが歪んで潰れてボルトから外れなくなってましたが このワッシャーは締め込んだら綺麗に潰れて再利用できそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする