※共通

クレープマスキングテープ NO.2901

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 03440931 品番 NO.2901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ハンダめっきのマスキングテープ。
各種耐熱塗装マスキング。
部品やシートなどの仮固定。
貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。

幅(mm)19 厚さ(mm)0.18 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)11 引張強度(N/25mm)78.3 粘着力(N/25mm)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁、耐熱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
製造業
SHOOTS 様 (製造業)

以前は1本単位で購入できましたが
箱買いになってしまいました。
せめて10本単位で購入できるようにしていただきたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする