曜日別特売
770-1430100 ノンフェードディスクパッド KITACO 03442154

ノンフェードディスクパッド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード03442154品番770-1430100
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ストリート用。

材質ノンアスベスト材タイプPH-7主な適合車種PCX125(JF28/JF56)/150(KF12)・Dio110(JF31)・リード110EX(JF19-1200001-)・ズーマーX・ベンリィ適合メーカーホンダ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03442154
2020-11-23
用途: スクーターのメンテナンス
その他業種

リード110EX用にリピート購入です。ブレーキの効きも問題なく、安心して使用できます。価格がリーズナブルの割には特に減りが早いということもないです。

対象商品 : 03442154
2014-10-10
用途: スクーターのフロントブレーキのパッド交換用
イマイダ保険事務所

効きもよく、値段も純正品より安く購入でき、よかった。耐久性は不明であるが、純正品並を期待している。今回、交換作業はプロにまかせたが、次回からは自分でやってみようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする