曜日別特売
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442779

66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442779
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442779
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442779
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442779
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442779
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442779
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442779
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442779
66460 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442779

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
ウエスト(cm)86
内容量1枚注文コード03442779品番66460
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

深みのある誠実なネイビーをベースに、首元やウエストにあしらわれたレッドのパイピングと金ボタンが、シックでクラシカルな華やかさを演出します。丸みを帯びた優しい印象の「ロールカラー」と、美しいドレープを描く「フレアーライン」のスカートが、女性らしく品のある雰囲気を醸し出します。

サイズ
15号
ウエスト(cm)
86
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
96
仕様
名札ポケット付き、2WAYストレッチ、両脇ポケット、ホームクリーニング、清涼生地、高通気
色
ネイビー
ヒップ(cm)
116
バスト(cm)
106
素材
ファインカルゼ:ポリエステル55%、複合繊維(ポリエステル)45%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする