オーリング高圧用

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 03443203 品番 EA423RC-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥407
販売価格(税別)
370
内径(Φmm)14.8 材質ニトリルゴムB 線径(Φmm)2.4 用途耐圧、耐油 エスコ品番EA423RC-15 寸法d(mm)15 呼びP15 外径(Φmm)19.6 耐圧(MPa)5.0 耐熱温度(℃)80 許容差±0.20 太さW(mm)2.4±0.09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03443176
2022-11-04
用途:
散水ホースのカップリング用
建設業・工事業

散水ホースのカップリング部のパッキン(Oリング)として購入。
ゴムが頻繁に切れる消耗品のため1個では不足するので数個入りを探したが、10個入りしか無く「3個入り」や「5個入り」があると価格も下がり、購入しやすいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
03443176
2022-11-11
用途:
高圧洗浄ホースのアタッチメント用
建設業・工事業

『高圧用』とあって、硬質ゴムで出来ていてしっかりした製品です。
その分若干固いので、取付け時には苦労します。

対象商品:
03443535
2020-01-12
用途:
G1/8ノズルに標準添付されていないOリングの代替として

タイトル通り、エアーダスター用ノズルのG1/8ネジ仕様のものを購入した際、
ノズルのネジ部根本に空気漏れ防止用として取り付けるOリングとしてリピートしています。

本体ならG1/8規格のダスターノズルにはOリングがついていなければならない(空気漏れ、緩み、その他のトラブルや使用性の悪化の抑制・防止)…と思うのですが、これがまた、9割方付属していないので…本品には大変助けられております。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする