ハイスロットルSET

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種モンキー/ゴリラ・NSF100(ケーヒンCRミニΦ22キャブレター) 注文コード03443335 品番901-1123119
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は主な適合車種など11種類から選べます 他の種類を見る

握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_
スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

ケーブル長(mm)(アウター)800 主な適合車種モンキー/ゴリラ・NSF100(ケーヒンCRミニΦ22キャブレター)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03443265
2021-09-28
用途:
スロットルホルダーの交換修理
有限会社HHC 様 (製造業)

元々このセットを使っていましたが、バイクを倒したときに運悪く岩でスロットルホルダーが割れてしまいました。
ホルダーだけ欲しかったのですが見つけられず、結局またこのセットを購入してスロットルチューブとワイヤーとグリップは余っています。
多少割高になっても単体で購入できると嬉しいです。
ワイヤーのメッキは弱いみたいで錆びてきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする