曜日別特売
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444021

62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444021
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444021
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444021
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444021
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444021
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444021
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444021
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444021
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444021
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444021
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444021

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)74
内容量1枚注文コード03444021品番62150
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

深みのあるブルーにゴールドのラメ糸を織り交ぜた上質なツイード調の身頃と、落ち着いた無地のスカートを組み合わせたドッキングデザインです。フロントは前ファスナー開き仕様になっており、羽織るように楽に着用・着脱できます。ウエストベルトはリバーシブル仕様です。身頃に名札ポケット、スカートの両脇にポケットが付いています。

サイズ
7号
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
95
仕様
名札ポケット付き、ストレッチ、両脇ポケット、ホームクリーニング、オールシーズン
色
ブルー
ヒップ(cm)
102
バスト(cm)
89
素材
【身頃部分】グランブルーチェック:ポリエステル56%、アクリル30%、ナイロン11%、レーヨン3%、ナイロン2%、【スカート部分】スマートストレッチ:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする