曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

深みのあるブルーにゴールドのラメ糸を織り交ぜた上質なツイード調の身頃と、落ち着いた無地のスカートを組み合わせたドッキングデザインです。フロントは前ファスナー開き仕様になっており、羽織るように楽に着用・着脱できます。ウエストベルトはリバーシブル仕様です。身頃に名札ポケット、スカートの両脇にポケットが付いています。

仕様
名札ポケット付き、ストレッチ、両脇ポケット、ホームクリーニング、オールシーズン
色
ブルー
素材
【身頃部分】グランブルーチェック:ポリエステル56%、アクリル30%、ナイロン11%、レーヨン3%、ナイロン2%、【スカート部分】スマートストレッチ:ポリエステル100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444021621507号74374195
¥38,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
03446331621505号71364094
¥38,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
034484406215019号1014345.5100
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
03450296621509号77384296
¥38,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
034514326215013号85404498
¥38,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
034516086215011号81394397
¥38,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
034530426215015号90414599
¥38,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
034535596215017号95424599
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする