PF1/4インチxPF1/4インチ ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03444402 品番EA425BK-22
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9401,598
呼び径(B)1/4 エスコ品番EA425BK-22 形状ストレート 材質(本体)真鍮(メッキ仕上げ) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続G(PF) 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする