エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
8mmx1/4インチ エルボユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03444987
品番
EA425CF-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
材質
SUS316
エスコ品番
EA425CF-82
形状
エルボユニオン
使用温度範囲(℃)
-196〜600
チューブ外径(Φmm)
8
取付ねじ
1/4inchPT