ストレートユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03445014 品番EA425CG-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。

チューブ外径(Φmm)10 エスコ品番EA425CG-10 材質SUS316 形状ストレートユニオン 寸法H(mm)31 寸法A(mm)46.6 寸法F(mm)17 寸法D(mm)17.8 寸法E(mm)8 寸法C(mm)19.8 寸法G(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする