エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
ストレートユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03445041
品番
EA425CG-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
チューブ外径(Φmm)
6
エスコ品番
EA425CG-6
材質
SUS316
形状
ストレートユニオン
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
42.8
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
寸法C(mm)
17.9
寸法G(mm)
14