エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
ストレートユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03445066
品番
EA425CG-8
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
チューブ外径(Φmm)
8
エスコ品番
EA425CG-8
材質
SUS316
形状
ストレートユニオン
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
44.6
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法C(mm)
18.8
寸法G(mm)
15.87