曜日別特売
EA425CH-6 両口エルボユニオン(ステンレス) エスコ 03445102

EA425CH-6 両口エルボユニオン(ステンレス) エスコ 03445102
EA425CH-6 両口エルボユニオン(ステンレス) エスコ 03445102

両口エルボユニオン(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード03445102品番EA425CH-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。
継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。

チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CH-6材質SUS316形状エルボユニオン寸法H(mm)20.5寸法A(mm)27.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法G(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする