※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーUPプーリーボス

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種スーパーDIO(AF27-1300001-)/SR(AF28-1200001-)・DIO-FIT(AF27)・DIO-XRバハ・ライブDIO/J/SR/ST・ジョルノ・ジュリオ・タクト/スタンドアップ(AF24E-1210067-) 注文コード03445173 品番463-1071000
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は主な適合車種10種類から選べます 他の種類を見る
主な適合車種スーパーDIO(AF27-1300001-)/SR(AF28-1200001-)・DIO-FIT(AF27)・DIO-XRバハ・ライブDIO/J/SR/ST・ジョルノ・ジュリオ・タクト/スタンドアップ(AF24E-1210067-)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03445198
2019-07-04
用途:
最高速アップの為
製造業

リード110 前期に使用
変更前でGPS測定最高速度が平地91q
変更後プーリーボス最高速使用で平地94q
3qアップしました、変更前車両の場合はピニオンギアがベルトに当たりませんでしたが、プーリーボスを変えてからは接触していましたのでピニオンギアの加工して対応しました。
ウエイトローラーは6g×6個に変更していますが、加速や最高速は良くなってます、他はノーマルです。
燃費は41以上は走ります。

3人が参考にしています
対象商品:
03445198
2017-10-03
用途:
リード110用に

リード110EXのスピードアップ用に購入しました。ハイスピードプーリーキットにはこのボスがついていなかったので、購入してつけてみました。説明書にはワッシャーの付け方で2〜5キロほど増えるとのことで、最大速度が出るようにしましたら、ちょうど5キロアップしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする