パワーレバー(クロームメッキ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03445426 品番525-1086100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。

メーカーホンダ クロームメッキ 主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03445426 525-1086100 50523613 525-1086110 パワーレバー(クロームメッキ) KITACO パワーレバー(クロームメッキ) KITACO 1セット 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50523613
2021-08-18
用途:
XLR 80 のブレーキレバーとクラッチレバーとして使用

早速バイクに取り付けてみました。
表面のアルミの仕上がり綺麗で、取り付けた後の見栄えがいいです。
また、レバーの取り付け部の厚みが丁度良く、ガタツキが少なく
ぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
03445426
2019-05-19
用途:
部品在庫で

さすがのKITACOパワーレバーは作りもシッカリととても綺麗ですネ!!大満足です。が、出品者の問題でしょうか? 主な適合車種に合うハズが無い、スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-) はイメージダウン!!

1人が参考にしています
対象商品:
03445426
2020-02-03
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

純正品と変わらず取り付けも問題ありません。
安価で良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする