エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
6mmx1/4インチ エルボユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03445687
品番
EA425DC-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
材質
SUS316
エスコ品番
EA425DC-62
形状
エルボユニオン
穴径(Φmm)
4(最小)
使用温度範囲(℃)
-15〜120
対辺(mm)
14
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
寸法L1(mm)
28.5
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
12
チューブ外径(Φmm)
6
寸法L2(mm)
20
取付ねじ
1/4inchPT
使用流体
空気