エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの 配管用ワンタッチ管継手
6mm T型ユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03445741
品番
EA425DE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
¥
5,200
バスケットに入れる
チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
エスコ品番
EA425DE-6
材質
SUS316
形状
T型ユニオン
穴径(Φmm)
4(最小)
使用温度範囲(℃)
-15〜120
寸法L(mm)
20.5
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
12