エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
8mm バルクヘッドユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03445793
品番
EA425DF-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
形状
ユニオン
材質
SUS316
エスコ品番
EA425DF-8
穴径(Φmm)
6(最小)
使用温度範囲(℃)
-15〜120
寸法L(mm)
37.5
対辺(mm)
19
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
17.5
チューブ外径(Φmm)
8
ねじ径(M×P)
M16×1.0
使用流体
空気
取付穴径(Φmm)
17