※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピストンKIT(450/1R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03447255 品番350-1040300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

長年に亘るレース実戦での技術を投入した2ストローク用ボアアップキットです。
スーパーボアアップKITについて
車種を限定し、大量生産ラインを確立して可能になった低価格、高性能ボアアップキットです。
ピストンKITについて
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。
※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。

適合キタコ補修部品 主な適合車種スーパーDIO(SR/ZX/SR/バハ)・DIO(SP/SR)・DIOフィット・G’・ジュリオ・ジョーカー50・DJ-1RR・ジョルノ・キャビーナ50・ブロード50・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップS(AF30/AF31)・タクト(AF51)・リード50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする