※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード03447264
品番350-1077300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
長年に亘るレース実戦での技術を投入した2ストローク用ボアアップキットです。
スーパーボアアップKITについて
車種を限定し、大量生産ラインを確立して可能になった低価格、高性能ボアアップキットです。
ピストンKITについて
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。
※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。