本体

KAM-S132 KM オーブントースター タイガー魔法瓶 03447389 KAM-S132 KM オーブントースター タイガー魔法瓶 03447389

オーブントースター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03447389 品番 KAM-S132 KM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ワイド庫内で簡単調理&あたため。こんがりふっくら加熱する「遠赤ヒーター」 採用のクッキングトースター。
さまざまなメニューを最適な温度で調理できます(約80度〜250度)。
お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。
加熱バランスに優れたトリプルヒーターで、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。
焼アミが平行にせり出すので、高さのある食材の出し入れもしやすい設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。

材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーつまみ・温調つまみ:PBT、扉取っ手:PF 質量(kg)3.7 マットブラック 消費電力(W)1300 電源コード(m)1 寸法(cm)庫内:30×26.5×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×32.8×22.5 温度調整範囲(℃)約80〜250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする