曜日別特売
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448449

61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448449
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448449
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448449
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448449
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448449
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448449
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448449
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448449
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448449
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448449
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448449

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ11号
ウエスト(cm)80
内容量1枚注文コード03448449品番61990
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

事務服・オフィスユニフォームブランド「en joie(アンジョア)」が展開する、大人気の七分袖「はなまるワンピース」です。デザイン・機能性・着心地のすべてを追求した同ブランドのベストセラーアイテムです。腰位置を高く、裾に広がりを持たせた独自のデザインで、すっきりとした美しい佇まいを実現します。腕を上げても裾が上がりにくく、腕まわりが動かしやすい設計です。

色
ベージュ
サイズ
11号
ウエスト(cm)
80
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
45
仕様
ストレスフリーアーム、名札ポケット付き、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ
着丈(cm)
95
ヒップ(cm)
101
バスト(cm)
96
素材
【身頃部分】クラッシーニット:ポリエステル100%、【スカート部分】フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする