曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

事務服・オフィスユニフォームブランド「en joie(アンジョア)」が展開する、大人気の七分袖「はなまるワンピース」です。デザイン・機能性・着心地のすべてを追求した同ブランドのベストセラーアイテムです。腰位置を高く、裾に広がりを持たせた独自のデザインで、すっきりとした美しい佇まいを実現します。腕を上げても裾が上がりにくく、腕まわりが動かしやすい設計です。

仕様
ストレスフリーアーム、名札ポケット付き、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ
素材
【身頃部分】クラッシーニット:ポリエステル100%、【スカート部分】フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343925261990ベージュ7号723543
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0343983961990ベージュ17号954046
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
0344091661990ネイビー11号803745
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0344122161990グレー5号683442
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0344144961990ネイビー19号1014146
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
0344220161990グレー17号954046
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
0344245661990ベージュ15号893946
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0344257861990ネイビー9号763644
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0344396961990ベージュ13号843846
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0344458161990ベージュ9号763644
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0344592961990ベージュ19号1014146
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
0344635861990グレー7号723543
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0344738161990グレー11号803745
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0344830061990グレー15号893946
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0344844961990ベージュ11号803745
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0344909761990ベージュ5号683442
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0344956061990ネイビー7号723543
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0345082061990グレー19号1014146
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
0345103961990ネイビー13号843846
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0345136261990ネイビー17号954046
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
0345279861990ネイビー15号893946
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0345320961990ネイビー5号683442
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0345347161990グレー9号763644
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0345362961990グレー13号843846
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする