プーリーレンチ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ヤマハスクーターJOG系/AXIS系/グランドAXIS100等マジェスティ125、シグナスX(5UA/28S)は使用不可。SUZUKIスクーターの内、アドレスV等型式の違うエンジンには使用できないものもあります。 注文コード03449547 品番674-0500960
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は主な適合車種など2種類から選べます 他の種類を見る

このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト
などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。

主な適合車種
ヤマハスクーターJOG系/AXIS系/グランドAXIS100等
マジェスティ125、シグナスX(5UA/28S)は使用不可。
SUZUKIスクーターの内、アドレスV等型式の違うエンジンには使用できないものもあります。
注意
※アドレスV100には使用不可。
※SUZUKIスクーターの内、アドレスV等型式の違うエンジンには使用できないものもあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03449556
2020-08-14
用途:
メンテナンス
早駆屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通にプーリーロックレンチです
キタコ製なのでどこで買っても一緒でしょう

対象商品:
03449556
2019-11-27
用途:
バイク整備用
製造業

アドレスv125sのプーリー交換に購入しました。問題なく使用出来ました。商品もしっかりして強度も十分です。

対象商品:
03449556
2019-11-20
用途:
バイク整備用
製造業

アドレスv125sのプーリー交換に購入し、使用しましたが、やはり国内メーカーの製品は、外れが有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする