フライホイールプーラー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03450265 品番 674-0500110
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。

主な適合車種TZR50R、TZM50R、RZ50(5FC) ねじサイズM24×P1.00(正ネジ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03450274
2023-05-13
用途:
リトルカブ(キャブ車)フライホイール取り外し用工具
製造業

リトルカブセル付きのエンジンオーバーホール用にフライホイール脱着用の為に専用工具が必要になり購入しました。

対象商品:
03450274
2022-01-24
用途:
バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

FIリトルカブAA01型のフライホイール取り外しに使用しました。非常に頑丈に組み付けされている部品の取り外しに使用するので、柄の長い工具等は別途必要でしょうが、問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
03450274
2021-06-12
用途:
スズキバーディー90BD43Aフライホイール外しに
NO.1美容室 様

適合表にありませんでしたが、原寸合わせで取り寄せました。何の問題もなく使用できました。説明書も丁寧でした。キタコさま ありがとうございました。
純正工具ありませんので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
03450274
2020-11-03
用途:
バイクのメンテナンス
野村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

始めは手持ちの工具で外そうとがんばりましたが、どうしても外れず購入しました。やはり専用工具の力は大事です。ピキッと音がして一発で外れました。

対象商品:
03450274
2020-05-25
用途:
スーパーカブ
HOT BABE RACING 様

問題無く使用出来ました。使用上の不安も無く充分だと思います。

対象商品:
03450274
2020-02-07
用途:
スーパーカブのメンテナンス
建設業・工事業

届くのに時間が掛かったのが残念でしたが、使い勝手等は満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
03450274
2018-05-18
用途:
スーパーカブ4速カスタム(セル付き)分解整備で使用。

セル付きカブは、このプーラーが無いとダイナモローターが外せません。セル無しはセンターホールにプーラー固定ネジが切ってありますが、セル付きのローターは外側にプーラー固定ネジがあります。
昔のアルミ製などの鋳込みローターなら、プラハンマーでショックを与えたら外せましたが、最近のAA01系ダイナモローターはブリキ細工みたいでモロイので、そっと扱わないと変形します。この手のプーラーは必需品です。

5人が参考にしています
対象商品:
03450274
2017-07-31
用途:
KLX125のフライホイールの取外しに
建設業・工事業

'15モデルのサービスマニュアルではこちらのM28×P1.00(正ネジ)が
適合のはずですが、実際はM30×P1.50(正ネジ)でした。
交換予定の方は、一度ネジ山を確認された方がいいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする