曜日別特売
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453559

62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453559
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453559
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453559
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453559
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453559
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453559
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453559
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453559
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453559
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453559
62150 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453559

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
ウエスト(cm)95
内容量1枚注文コード03453559品番62150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

深みのあるブルーにゴールドのラメ糸を織り交ぜた上質なツイード調の身頃と、落ち着いた無地のスカートを組み合わせたドッキングデザインです。フロントは前ファスナー開き仕様になっており、羽織るように楽に着用・着脱できます。ウエストベルトはリバーシブル仕様です。身頃に名札ポケット、スカートの両脇にポケットが付いています。

サイズ
17号
ウエスト(cm)
95
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
99
仕様
名札ポケット付き、ストレッチ、両脇ポケット、ホームクリーニング、オールシーズン
色
ブルー
ヒップ(cm)
123
バスト(cm)
110
素材
【身頃部分】グランブルーチェック:ポリエステル56%、アクリル30%、ナイロン11%、レーヨン3%、ナイロン2%、【スカート部分】スマートストレッチ:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする