曜日別特売
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453629

61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453629
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453629
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453629
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453629
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453629
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453629
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453629
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453629
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453629
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453629
61990 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453629

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
サイズ13号
ウエスト(cm)84
内容量1枚注文コード03453629品番61990
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

事務服・オフィスユニフォームブランド「en joie(アンジョア)」が展開する、大人気の七分袖「はなまるワンピース」です。デザイン・機能性・着心地のすべてを追求した同ブランドのベストセラーアイテムです。腰位置を高く、裾に広がりを持たせた独自のデザインで、すっきりとした美しい佇まいを実現します。腕を上げても裾が上がりにくく、腕まわりが動かしやすい設計です。

色
グレー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
46
仕様
ストレスフリーアーム、名札ポケット付き、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ
着丈(cm)
96
ヒップ(cm)
105
バスト(cm)
100
素材
【身頃部分】クラッシーニット:ポリエステル100%、【スカート部分】フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする