JW-258 BTパワーストレッチ サーモエボ ロングタイツ レディース おたふく手袋 03453726

JW-258 BTパワーストレッチ サーモエボ ロングタイツ レディース おたふく手袋 03453726
JW-258 BTパワーストレッチ サーモエボ ロングタイツ レディース おたふく手袋 03453726
JW-258 BTパワーストレッチ サーモエボ ロングタイツ レディース おたふく手袋 03453726
JW-258 BTパワーストレッチ サーモエボ ロングタイツ レディース おたふく手袋 03453726
JW-258 BTパワーストレッチ サーモエボ ロングタイツ レディース おたふく手袋 03453726

BTパワーストレッチ サーモエボ ロングタイツ レディース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード03453726品番JW-258
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズが新登場!保温性能をより高めたワンランク上のウェア。

サイズ
M
ウエスト(cm)
64-70
色
11.ブラック
混率(%)
【本体】ポリエステル90・ポリウレタン10【ウエスト部分】ポリエステル70・ナイロン30
身長(cm)
154-162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする