おたふく手袋
BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
SS
注文コード
03454031
品番
JW-273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
「激的温感ドライ」異なる性質を持つポリエステル2層構造が汗を肌から解き放つ「BTドラスティックドライシステム」の冬バージョン。
サイズ
SS
胸囲(cm)
78-84
身長(cm)
155-165
色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル85・ポリウレタン15