JW-273 BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ おたふく手袋 03454302

JW-273 BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ おたふく手袋 03454302
JW-273 BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ おたふく手袋 03454302
JW-273 BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ おたふく手袋 03454302
JW-273 BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ おたふく手袋 03454302
JW-273 BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ おたふく手袋 03454302
JW-273 BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ おたふく手袋 03454302
JW-273 BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ おたふく手袋 03454302

BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
03454302
品番
JW-273
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

「激的温感ドライ」異なる性質を持つポリエステル2層構造が汗を肌から解き放つ「BTドラスティックドライシステム」の冬バージョン。

サイズ
3L
胸囲(cm)
108-116
身長(cm)
175-185
色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル85・ポリウレタン15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする