CN1398B ビジネスノートカバー A5 レイメイ藤井 03454776

 

CN1398B ビジネスノートカバー A5 レイメイ藤井 03454776
CN1398B ビジネスノートカバー A5 レイメイ藤井 03454776
CN1398B ビジネスノートカバー A5 レイメイ藤井 03454776
CN1398B ビジネスノートカバー A5 レイメイ藤井 03454776
CN1398B ビジネスノートカバー A5 レイメイ藤井 03454776

ビジネスノートカバー A5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
03454776
品番
CN1398B
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ぴたっとスマートに閉じて、スリムに持ち歩くビジネスノートカバーA5

色
ブラック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×220×8
仕様
マグネットフラップ・ノートポケット付き・カードポケット付き・あおりポケット・ペンホルダー
本体質量(g)
160
適合サイズ
A5
素材
PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする