レイメイ藤井
ビジネスノートカバー A5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
03454792
品番
CN1398C
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ぴたっとスマートに閉じて、スリムに持ち歩くビジネスノートカバーA5
色
ブラウン
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×220×9
仕様
マグネットフラップ・ノートポケット付き・カードポケット付き・あおりポケット・ペンホルダー
本体質量(g)
160
適合サイズ
A5
素材
PVC