CN1398K ビジネスノートカバー A5 レイメイ藤井 03454801

ビジネスノートカバー A5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
03454801
品番
CN1398K
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ぴたっとスマートに閉じて、スリムに持ち歩くビジネスノートカバーA5

色
ネイビー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×220×10
仕様
マグネットフラップ・ノートポケット付き・カードポケット付き・あおりポケット・ペンホルダー
本体質量(g)
160
適合サイズ
A5
素材
PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする