マニーホールドSET

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)モンキーバハに装着する場合はイグニッションコイルステーの切削加工が必要です。 注文コード03455463 品番410-1013128
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は主な適合車種63種類から選べます 他の種類を見る

スロットル作動部品にベアリングを使用。アクセルグリッブ操作力を大幅に軽減し、耐久レースやテクニカルコース等におけるライダーヘの労力負担を少なくします。
伝統のCR高効率ベンチュリーを継承しました。ベンチュリーのデッドスベースを排除する事で、渦流損失を低減、高回転域でのパワーの伸びを確保します。
プログレッシブスロットルオペレーション機能採用により、低中開度域のスロットル制御性能が向上しました。タイトコーナーや雨天走行時に効果を発揮します。
エンジンの高出力化に伴うキャブレターの大口径化に対応し、信頼性の高いダイヤフラム式加速ポンプを装備しました。低・中速からの加速時に効果を発揮します。
メイン系、スロー系の各通路をシンプルな構成とし、スロットルレスポンスを追求しました。レーシング走行時に重要な動力特性を優先させた設計です。

主な適合車種
モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
モンキーバハに装着する場合はイグニッションコイルステーの切削加工が必要です。
適合キタコ補修部品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03455454
2022-02-26
用途:
エンジン用

商品管理の問題でマニホールドの合わせ面に深めの傷が有りました
使い物になりません
キタコの問題なのか貴社の問題なのか知りませんが
即日発送の商品じゃないんだから発送前に検品位ちゃんとして下さい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
より一層、検品の徹底、品質の向上に努めてまいります。どうぞ、宜しくお願い致します。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
03455454
2022-02-20
用途:
キャブレーターの装着

キャブ側はインシュレーターが有った為無事だったが
梱包が雑だった為マニホールドとヘッドの合わせ面に傷が入っている
使い物にならない常識的に考えてあり得ない
酷過ぎる

対象商品:
03455506
2021-04-29
用途:
他メーカーのものと交換
その他業種

精度が高く安心して組み込みができました。同社製のボアアップキットとの相性は高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
03455637
2019-08-05
用途:
ボアアップ車両への取り付け

キタコNEWスタンダードボアアップ88ccのスーパーカブに取り付けました。しっかりした作りで満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
03455472
2017-01-05
用途:
バイクの改造

商品は問題ありません。測ったような(当然測っているんでしょうけど)絶妙な位置にキャブレターが装着できるのは流石です。ただ、商品の種類が多いのに説明が少ないので適合や仕様がさっぱりわからない。他のネットショップで品番を特定してから注文するという、なんともめんどくさい現状をなんとかしてほしい。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
WEB表示の改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする