貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
シャープ&スリムケーキ型(15cm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03455667
品番
DL6421
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ケーキだけでなく、冷菓やテリーヌなど幅広い用途に使える、汎用性の高さも魅力。底取れタイプの型なので、ケーキをキレイに取り出せます。おうちおやつにもギフトにも、アレンジしやすい15cm。
材質
ステンレススチール
高さ(mm)
40
質量(g)
127
縦(mm)
152
横(mm)
57