カノー
カノーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カノーの グラス・食器・カトラリー
カノーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
日本伝統色 羽反 塗分汁椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03455737
品番
73723
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
軽くて割れにくい食器。電子レンジ、食洗機対応。
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装)
色
桜
容量(mL)
330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
108×70
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応