京セラ
京セラの キッチン・調理用品
京セラの スライサー・削り/おろし/ジューサー
京セラの 野菜スライサー
スライサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03455771
品番
CSN-182WHP
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽く、素早く、キレイに切れる すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。形のそろったスライスが手早くできる。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)刃:ファインセラミックス 、調整バー:ポリアセタール(耐熱温度80℃)、プロテクター:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
高さ(mm)
277
質量(g)
本体:113 プロテクター:24
縦(mm)
24
横(mm)
92