曜日別特売
674-0500000 ユニバーサルホルダー KITACO 03458762

ユニバーサルホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03458762品番674-0500000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくと大変便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合汎用(各部回り止め用)材質スチールピン径(Φmm)5、9穴間隔(mm)(固定ピン間隔)22~180まで調節可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03458762
2020-05-23
用途: 原付Vベルト交換

ネットで一番高いものを買いましたが力が入らず大損しました。どれ勝手も同じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする