- 断熱カーテンライナー 明和グラビア 03459570

- 断熱カーテンライナー 明和グラビア 03459570
- 断熱カーテンライナー 明和グラビア 03459570
- 断熱カーテンライナー 明和グラビア 03459570

断熱カーテンライナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03459570
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

カーテンのレールのランナーを利用して取り付けるカーテンライナーです。
ガラス側に設置し、使用しているカーテンと窓の隙間等を遮ることで、熱気・冷気の侵入を遮断し、冷暖房効率をアップします。
室内からの見た目は損なわず使用できます。
紫外線をカットし、光は通す採光タイプなので室内が暗くなりにくいです。(UVカット率99% 光の透過率90%)
抗菌・防カビ加工で湿気や結露によるカビの発生を抑え、清潔に使用できます。

付属品
Sカン:18個入
材質
本体:塩化ビニル樹脂・Sカン:ポリアセタール
色
(CL)クリア
品番
採光クリアN
寸法(cm)
150x250x2枚セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする